SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3224G
ポート数
3
管接続口径
(02) 1/4
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
使用流体
空気・水
電磁弁オプション
(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号
(-) なし
モデル
32
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24263689
VX3224G-02F-4DR1
CADデータダウンロード
AC220(50/60Hz)
(F) G
¥
14,030
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24263698
VX3224G-02N-3CR1-B
CADデータダウンロード
AC110(50/60Hz)
(N) NPT
¥
13,590
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24263707
VX3224G-02N-5C1-B
CADデータダウンロード
DC24
(N) NPT
¥
13,590
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください