SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3225V
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(DS) サージ付DIN形ターミナル
弁形式/ボディ形状
(5) COM.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
電磁弁オプション
(V) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24263926
VX3225V-00-5DS1
CADデータダウンロード
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください