SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3230
ポート数
3
使用流体
空気・水
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24263935
VX3230-03-1DR1-B
Rc3/8
AC100(50/60Hz)
Rc
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24263944
VX3230-03-2TLR1-B
Rc3/8
AC200(50/60Hz)
Rc
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24263953
VX3230-03-4DLR1-B
Rc3/8
AC220(50/60Hz)
Rc
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24263969
VX3230-03F-4DR1
G3/8
AC220(50/60Hz)
G
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください