SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3230E
ポート数
3
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
温水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24263978
VX3230E-03-1TZ1-B
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください