SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3230H
ポート数
3
管接続口径
NPT1/4
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
使用流体
油
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24264039
VX3230H-02N-4DR1-B
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください