直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3230M

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3230M - SMC
ポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24264057VX3230M-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24264066VX3230M-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24264075VX3230M-02F-4DLR1G1/4AC220(50/60Hz)G
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする