SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3231
ポート数
3
弁形式/ボディ形状
(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)
(3) Φ3
使用流体
空気・水
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
32
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24264084
VX3231-00-JDR1
CADデータダウンロード
AC230(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24264093
VX3231-00-3DLR1
CADデータダウンロード
AC110(50/60Hz)
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24264109
VX3231-00-3DR1
CADデータダウンロード
AC110(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください