SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3231V
ポート数
3
弁形式/ボディ形状
(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)
(3) Φ3
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
電磁弁オプション
(V) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24264118
VX3231V-00-1TR1
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
¥
13,530
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24264127
VX3231V-00-5G1
CADデータダウンロード
DC24
¥
12,320
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください