曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3232

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3232 - SMC
使用流体空気・水弁形式/ボディ形状(2) N.O.ポート数3オリフィス径(Φmm)(3) Φ3電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24264136VX3232-02-5TS1-BDC24(02) 1/4(-) Rc(TS) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路付(B) ブラケット付
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
24264145VX3232-02-5TZ1-BDC24(02) 1/4(-) Rc(TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付(B) ブラケット付
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
24264154VX3232-03-1DLR1AC100(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
24264163VX3232-03-1DR1AC100(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc(D) DIN形ターミナル(-) なし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
24264179VX3232-03-5DZ1DC24(03) 3/8(-) Rc(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light(-) なし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
24264188VX3232-03N-5G1DC24(03) 3/8(N) NPT(G) グロメット(-) なし
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする