SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3233
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light
弁形式/ボディ形状
(3) N.O.
オリフィス径(Φmm)
(3) Φ3
使用流体
空気・水
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24264206
VX3233-00-5DZ1
CADデータダウンロード
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください