直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3234Z

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3234Z - SMC
ポート数3定格電圧(V)DC24管接続口径(02) 1/4ブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(Z) 禁油仕様モデル32内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24264425VX3234Z-02-5DL1(-) Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
24264434VX3234Z-02F-5D1(F) G
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする