SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3240
ポート数
3
使用流体
空気・水
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24264468
VX3240-02-4DLR1
Rc1/4
AC220(50/60Hz)
Rc
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24264477
VX3240-02F-5DO1-B
G1/4
DC24
G
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24264486
VX3240-02F-5TS1-B
G1/4
DC24
G
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24264495
VX3240-02F-6DS1
G1/4
DC12
G
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24264504
VX3240-02N-5G1-B
NPT1/4
DC24
NPT
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24264513
VX3240-03-1TR1-B
Rc3/8
AC100(50/60Hz)
Rc
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24264529
VX3240-03-4DLR1-B
Rc3/8
AC220(50/60Hz)
Rc
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24264538
VX3240-03F-5DO1
G3/8
DC24
G
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください