SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3240A
ポート数
3
使用流体
油
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24264547
VX3240A-02-3TLR1-B
Rc1/4
AC110(50/60Hz)
Rc
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24264556
VX3240A-02N-3DR1-B
NPT1/4
AC110(50/60Hz)
NPT
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24264565
VX3240A-03F-5D1-B
G3/8
DC24
G
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください