SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3240G
ポート数
3
使用流体
空気・水
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24264583
VX3240G-02-1DLR1
Rc1/4
AC100(50/60Hz)
Rc
¥
14,850
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24264599
VX3240G-02F-5DO1-B
G1/4
DC24
G
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください