※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3240G
VX3240G-02-1DLR1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
AC100(50/60Hz)
DC24
管接続口径
Rc1/4
G1/4
Rc1/4
ねじの種類
Rc
G
Rc
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24264583
品番
VX3240G-02-1DLR1
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
管接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
ポート数
3
使用流体
空気・水