曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3240GZ

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3240GZ - SMC
ポート数3管接続口径NPT3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT使用流体空気・水内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24264608VX3240GZ-03N-5DZ1-B
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24264617VX3240GZ-03N-5G1-B
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする