SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3241
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
弁形式/ボディ形状
(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
使用流体
空気・水
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
32
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24264739
VX3241-00-5D1
CADデータダウンロード
(D) DIN形ターミナル
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24264748
VX3241-00-5TZ1
CADデータダウンロード
(TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください