※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3241
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線取出方法
(TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付
(TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付
(TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付
(D) DIN形ターミナル
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24264748
品番
VX3241-00-5TZ1
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
リード線取出方法
(TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
弁形式/ボディ形状
(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
使用流体
空気・水
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
32
CADデータダウンロード