SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3242
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし、ガスケット付属)
ブラケット
(-) なし
弁形式/ボディ形状
(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
使用流体
空気・水
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24264775
VX3242-02F-5DO1
CADデータダウンロード
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください