SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3242J
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状
(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
電磁弁オプション
(J) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS
追記号
(-) なし
モデル
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24264863
VX3242J-03F-5D1-B
CADデータダウンロード
¥
14,910
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください