SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3242M
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
3
管接続口径
(03) 3/8
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
(-) Rc
弁形式/ボディ形状
(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
電磁弁オプション
(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS
追記号
(-) なし
モデル
32
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24264879
VX3242M-03-6G1
CADデータダウンロード
(-) なし
¥
16,120
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24264888
VX3242M-03-6G1-B
CADデータダウンロード
(B) ブラケット付
¥
16,280
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください