※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3242M
VX3242M-03-6G1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ブラケット
(-) なし
(-) なし
(B) ブラケット付
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24264879
品番
VX3242M-03-6G1
参考基準価格(税別)
¥16,120
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ブラケット
(-) なし
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
3
管接続口径
(03) 3/8
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
(-) Rc
弁形式/ボディ形状
(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
電磁弁オプション
(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS
追記号
(-) なし
モデル
32
CADデータダウンロード