SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244B
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
電磁弁オプション
(B) シール材質: EPDM、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24265064
VX3244B-02F-5DZ1
CADデータダウンロード
(F) G
(02) 1/4
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265073
VX3244B-03-5G1-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(03) 3/8
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください