SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244G
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ポート数
3
管接続口径
(03) 3/8
定格電圧(V)
DC24
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
使用流体
空気・水
電磁弁オプション
(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号
(-) なし
モデル
32
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24265107
VX3244G-03-5D1
CADデータダウンロード
(-) Rc
¥
14,030
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265116
VX3244G-03N-5D1-B
CADデータダウンロード
(N) NPT
¥
14,190
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください