曜日別特売
VX3244G-03N-5D1-B 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244G SMC 24265116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244GVX3244G-03N-5D1-B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの種類(N) NPT
内容量1個注文コード24265116品番VX3244G-03N-5D1-B
参考基準価格(税別)¥14,190販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
ねじの種類
(N) NPT
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ポート数
3
管接続口径
(03) 3/8
定格電圧(V)
DC24
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
使用流体
空気・水
電磁弁オプション
(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号
(-) なし
モデル
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする