SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244HZ
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
使用流体
油
電磁弁オプション
(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
32
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24265229
VX3244HZ-02F-5G1-B
CADデータダウンロード
(F) G
(02) 1/4
¥
14,690
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265238
VX3244HZ-02N-5G1-B
CADデータダウンロード
(N) NPT
(02) 1/4
¥
14,690
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265247
VX3244HZ-03-5G1-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(03) 3/8
¥
14,690
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください