曜日別特売
VX3244HZ-02F-5G1-B 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244HZ SMC 24265229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244HZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(F) G
内容量1個注文コード24265229品番VX3244HZ-02F-5G1-B
参考基準価格(税別)¥14,690販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
使用流体
油
電磁弁オプション
(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする