曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244M

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244M - SMC
使用流体中真空・ノンリーク・禁油弁形式/ボディ形状(4) COM.ポート数3オリフィス径(Φmm)(4) Φ4電磁弁オプション(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル32内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24265265VX3244M-02F-5D1-BDC24(02) 1/4(F) G
17,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265274VX3244M-02N-7CR1AC240(50/60Hz)(02) 1/4(N) NPT
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265283VX3244M-03N-5GS1-BDC24(03) 3/8(N) NPT
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする