直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244P

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244P - SMC
ポート数3定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4ブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体温水電磁弁オプション(P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(-) なしモデル32内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24265299VX3244P-02-2C1(C) コンジット
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265308VX3244P-02-2GS1(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265317VX3244P-02-2G1(G) グロメット
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265326VX3244P-02-2TL1(TL) コンジットターミナル・ランプ付
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265335VX3244P-02-2TS1(TS) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路付
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265344VX3244P-02-2TZ1(TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265353VX3244P-02-2T1(T) コンジットターミナル付
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする