曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244Z

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244Z - SMC
リード線取出方法
(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
32
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24265475VX3244Z-02N-5DZ1-B(02) 1/4
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265484VX3244Z-03N-5DZ1-B(03) 3/8
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする