曜日別特売
VX3244Z-02N-5DZ1-B 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244Z SMC 24265475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(02) 1/4
内容量1個注文コード24265475品番VX3244Z-02N-5DZ1-B
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする