SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3245
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
弁形式/ボディ形状
(5) COM.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
使用流体
空気・水
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24265493
VX3245-00-5DS1
CADデータダウンロード
(DS) サージ付DIN形ターミナル
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265509
VX3245-00-5D1
CADデータダウンロード
(D) DIN形ターミナル
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください