SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3320
ポート数
3
使用流体
空気・水
内容量
1個
全7種類を絞り込む
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
DC12
DC24
管接続口径
選択してください
G1/4
G3/8
NPT1/4
Rc1/4
Rc3/8
ねじの種類
G
NPT
Rc
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24265527
VX3320-02-6G1-B
Rc1/4
DC12
Rc
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265536
VX3320-02F-1DR1
G1/4
AC100(50/60Hz)
G
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265545
VX3320-02N-5DZ1-B
NPT1/4
DC24
NPT
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265554
VX3320-03-1DLR1
Rc3/8
AC100(50/60Hz)
Rc
¥
9,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265563
VX3320-03-5TL1
Rc3/8
DC24
Rc
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265579
VX3320-03F-5DZ1-B
G3/8
DC24
G
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265588
VX3320-03F-5G1
G3/8
DC24
G
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください