曜日別特売
VX3320-02F-1DR1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3320 SMC 24265536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3320

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は管接続口径・定格電圧など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
G1/4
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
注文コード
24265536
品番
VX3320-02F-1DR1
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198
管接続口径
G1/4
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
G
ポート数
3
使用流体
空気・水

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする