SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3322
ポート数
3
弁形式/ボディ形状
(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
使用流体
空気・水
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
33
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24265703
VX3322-02-JDR1
CADデータダウンロード
AC230(50/60Hz)
(-) Rc
(02) 1/4
(D) DIN形ターミナル
(-) なし
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265719
VX3322-02-JTR1
CADデータダウンロード
AC230(50/60Hz)
(-) Rc
(02) 1/4
(T) コンジットターミナル付
(-) なし
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265728
VX3322-02N-5D1-B
CADデータダウンロード
DC24
(N) NPT
(02) 1/4
(D) DIN形ターミナル
(B) ブラケット付
¥
9,190
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265737
VX3322-02N-6G1-B
CADデータダウンロード
DC12
(N) NPT
(02) 1/4
(G) グロメット
(B) ブラケット付
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265746
VX3322-03-1GR1-B
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
(-) Rc
(03) 3/8
(G) グロメット
(B) ブラケット付
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265755
VX3322-03-5GS1
CADデータダウンロード
DC24
(-) Rc
(03) 3/8
(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
(-) なし
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください