SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3322A
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状
(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
使用流体
油
電磁弁オプション
(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24265764
VX3322A-03-5DZ1-B
CADデータダウンロード
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください