曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324A

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324A - SMC
ポート数3管接続口径(02) 1/4弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体電磁弁オプション(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル33内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24265913VX3324A-02-2DLR1AC200(50/60Hz)(-) Rc(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265929VX3324A-02-2DR1AC200(50/60Hz)(-) Rc(D) DIN形ターミナル(-) なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265938VX3324A-02-5TS1-BDC24(-) Rc(TS) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路付(B) ブラケット付
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265947VX3324A-02-5T1-BDC24(-) Rc(T) コンジットターミナル付(B) ブラケット付
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265956VX3324A-02F-5D1DC24(F) G(D) DIN形ターミナル(-) なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする