SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324B
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
ブラケット
(-) なし
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
電磁弁オプション
(B) シール材質: EPDM、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
33
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24265974
VX3324B-02-1CR1
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24265983
VX3324B-02-6D1
CADデータダウンロード
DC12
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください