SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324BZ
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
電磁弁オプション
(B) シール材質: EPDM、 ボディ材質: C37
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24265999
VX3324BZ-03F-5D1-B
CADデータダウンロード
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください