SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324S
ポート数
3
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付
ブラケット
(-) なし
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
使用流体
蒸気
電磁弁オプション
(S) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37/Cu
追記号
(-) なし
モデル
33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24266166
VX3324S-02F-3TZ1
CADデータダウンロード
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください