SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324SZ
ポート数
3
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
使用流体
蒸気
電磁弁オプション
(S) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37/Cu
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
33
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24266175
VX3324SZ-02-2GS1
CADデータダウンロード
(-) なし
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24266184
VX3324SZ-02-2GS1-B
CADデータダウンロード
(B) ブラケット付
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください