SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324Z
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(-) なし
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
33
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24266263
VX3324Z-02-5DL1
CADデータダウンロード
DC24
(02) 1/4
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24266279
VX3324Z-03-1TR1
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
(03) 3/8
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください