SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3325D
ポート数
3
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
(G) グロメット
弁形式/ボディ形状
(5) COM.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
使用流体
油
電磁弁オプション
(D) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37/Cu
追記号
(-) なし
モデル
33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24266297
VX3325D-00-2G1
CADデータダウンロード
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください