SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3330
ポート数
3
使用流体
空気・水
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24266306
VX3330-02-4TR1
Rc1/4
Rc
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24266315
VX3330-03-5DS1-B
Rc3/8
Rc
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24266324
VX3330-03-5TS1
Rc3/8
Rc
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24266333
VX3330-03F-BDR1
G3/8
G
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24266349
VX3330-03F-5D1-B
G3/8
G
¥
9,190
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24266358
VX3330-03N-5TS1
NPT3/8
NPT
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください