SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3330A
ポート数
3
使用流体
油
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24266367
VX3330A-02-2DLR1
Rc1/4
AC200(50/60Hz)
Rc
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24266376
VX3330A-02-5G1-B
Rc1/4
DC24
Rc
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24266385
VX3330A-03-5DL1
Rc3/8
DC24
Rc
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24266394
VX3330A-03F-5D1-B
G3/8
DC24
G
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24266403
VX3330A-03N-5DZ1-B
NPT3/8
DC24
NPT
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください