SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3330PZ
ポート数
3
管接続口径
G1/4
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
G
使用流体
温水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24266543
VX3330PZ-02F-4T1
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください