SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3330Z
ポート数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24266604
VX3330Z-02-5DL1
Rc1/4
DC24
Rc
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24266613
VX3330Z-02-6G1-B
Rc1/4
DC12
Rc
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24266629
VX3330Z-02F-5GS1
G1/4
DC24
G
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24266638
VX3330Z-02N-5G1-B
NPT1/4
DC24
NPT
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24266647
VX3330Z-03-5D1
Rc3/8
DC24
Rc
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24266656
VX3330Z-03-5G1-B
Rc3/8
DC24
Rc
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください