SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3332
ポート数
3
管接続口径
(02) 1/4
弁形式/ボディ形状
(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)
(3) Φ3
使用流体
空気・水
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
33
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24266683
VX3332-02-4DR1
CADデータダウンロード
AC220(50/60Hz)
(-) Rc
(D) DIN形ターミナル
(-) なし
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24266699
VX3332-02-5DS1-B
CADデータダウンロード
DC24
(-) Rc
(DS) DIN terminal with surge voltage suppressor
(B) ブラケット付
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24266708
VX3332-02-5G1
CADデータダウンロード
DC24
(-) Rc
(G) グロメット
(-) なし
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24266717
VX3332-02F-4DR1
CADデータダウンロード
AC220(50/60Hz)
(F) G
(D) DIN形ターミナル
(-) なし
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24266726
VX3332-02N-3DR1
CADデータダウンロード
AC110(50/60Hz)
(N) NPT
(D) DIN形ターミナル
(-) なし
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24266735
VX3332-02N-5G1
CADデータダウンロード
DC24
(N) NPT
(G) グロメット
(-) なし
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください