直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3332M

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3332M - SMC
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(T) コンジットターミナル付ブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体中真空・ノンリーク・禁油電磁弁オプション(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24266769VX3332M-03-1TR1
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする