SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334E
ポート数
3
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
(-) Rc
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(3) Φ3
使用流体
温水
電磁弁オプション
(E) シール材質: EPDM、 ボディ材質: C37/Cu
追記号
(-) なし
モデル
33
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24267049
VX3334E-02-2TZ1-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24267058
VX3334E-03-2T1
CADデータダウンロード
(03) 3/8
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください